Raccord enfichable - Adaptateur fileté Mecaline 840603
CORPS SIMPLE POUR BANJO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :840603
Rubix :C600-2161812
EAN :3660338060632


Résumé technique
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 |
| Raccordement 2 | 1/8 |
Documents
Détails articles : RACCORD AUTOBLOQUANT CORPS P/BANJO D.4-1/8
Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | bspp |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 |
| Raccordement 2 | 1/8 |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre de raccordement | g1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,60 € HT
/ 20 unités
90,72 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours