Guidages sur rails profilés - Accessoire / pièce de rechange SMC JXC917-BC
Contrôleur
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :JXC917-BC
Rubix :0338-2497751
Fabricant :JXC917-BC
Détails articles : CONTROLEUR (ETHERNET IP)
Compatible EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet® et EtherCAT®.Compatible avec les actionneurs des séries LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEL, LEPY/LEPS, LEH, LEM.Ports de communication doubles (IN/OUT).Communication : 10/100 Mbps, full/half duplex.
Points forts
Compatible EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNet®, IO-Link et CC-LinkSous-fonction STO disponible en version IO-Link & EtherCAT®Actionneurs compatibles : LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEMPort de communication double IN/OUT (pas pour JXCL1. Pour JXCD1, le câblage de transition est possible en utilisant un connecteur de dérivation)Deux types de commande d'opération : opération définie par le numéro de pas et opération définie par les données numériques.
Informations techniques
Attributs
| Type | contrôleur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,60 € HT
/ unité
967,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours