Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC09MY
Connecteurs / câbles de raccordement BCC09MY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCC09MY
Rubix :4239-2657209
Fabricant :BCC09MY

Documents
Détails articles : CORDON M12 DROIT (12PT) PUR 5M M41C-0000-1A-169-PS0C08-050-C009
Connecteurs / câbles de raccordement, Raccordement = Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A, Câble = PUR blindé noir, 5 m, Nombre de conducteurs = 12, Section de conducteur = 0.08 mm², Température de câble, pose fixe = -40...85 °C, Température de câble, pose flexible = -25...85 °C, Tension d'emploi Ub = 30 VDC / 30 VAC, Courant nominal (40 °C) = 0.5 A, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, WEEE
Points forts
Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Applications
La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).
Informations techniques
Attributs
| Type | cordon blindé avec connecteur femelle m12x1, droit, 12 pôles, codage a, pur blindé noir, 5 m, 12 conducteurs, 0.08 mm², ip67 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,77 € HT
/ unité
162,92 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
