Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC04JW

Connecteurs / câbles de raccordement BCC04JW

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCC04JW
Rubix :4239-2490813
Fabricant :BCC04JW
CABLE DE LIAISON LG 2M PTFE BCC Z003-020

Résumé technique

Typeprolongateur fep rouge, 3 m, haute température pour ampli bcs.

Documents

Détails articles : CABLE DE LIAISON LG 2M PTFE BCC Z003-020


Connecteurs / câbles de raccordement, Connexion 1 = Connecteur spécial-Connecteur mâle, droit, Connexion 2 = Connecteur spécial-Connecteur femelle, droit, Câble = FEP rouge, 2 m, Tension d'emploi Ub = 4...8 VDC, Classe de protection = IP50, Connecteur 1 ; IP40, connecteur 2, Homologation / conformité = CE, WEEE

Points forts

Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)

Applications

La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).

Informations techniques


Attributs
Typeprolongateur fep rouge, 3 m, haute température pour ampli bcs.
154,82 € HT
/ unité
185,78 € TTC