Références
Festo :CAMF-B-M25-G4
Rubix :0326-2567561
EAN :4052568199791
Détails articles : CONNECTEUR MALE CAMF-B-M25-G4
fiche CAMF-B-M25-G4 pour le corps d'interface CAMI-C. Fonctions additionnelles=Fixation contre perte, Position de montage=indifférent, Tension de service nominale CC=24 V, Plage de tension de service CA=160 V, Courant admissible=1 A
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur male camf-b-m25-g4 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,08 € HT
/ unité
157,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours