Raccord instantané pneumatique Festo TCK-3/8-PK-9
Connecteur rapide CK
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :TCK-3/8-PK-9
Rubix :0326-2580433
Fabricant :4490
EAN :4052568018962
Détails articles : RACCORD RAPIDE EN T TCK-3/8-PK-9 9
Raccord rapide en T TCK-3/8-PK-9 orientable avec deux bagues d’étanchéité. Diamètre nominal=8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Raccord pneumatique 1=Filetage G3/8, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 9 mm avec écrou
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc moulé sous pression (boîtier);aluminium (écrou) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,40 € HT
/ unité
47,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours