Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo NTSD-WD-9
Connecteur NTSD
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NTSD-WD-9
Rubix :0326-2579663
Fabricant :18527
EAN :4052568022280
Détails articles : CONNECTEUR FEME NTSD-WD-9
Connecteur femelle NTSD-WD-9 pour terminaux de distributeurs. Diamètre de câble admissible=6 - 8 mm, Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CA=<= 250 V, Courant admissible=16 A, Température de stockage=-20 - 70 °C
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteurs pour îlots de vannes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,01 € HT
/ unité
52,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours