Raccord instantané pneumatique SMC KGL06-M5
Connecteur mâle KGH rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KGL06-M5
Rubix :0338-2050766
Fabricant :KGL06-M5

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET IX 303 M5X0,8 TUBE 6
Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
KGL, raccord rapide en acier inoxydable, coude de raccordement mâle
Informations techniques
Attributs
| Matière | rvs |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Raccordement 2 | m5x0,8 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 € HT
/ unité
22,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours