Références
Rubix :0338-2273777

Résumé technique
| Diamètre de raccordement | r 1/2 in |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 16 mm |
Détails articles : RACCORD BAGUE ACIER INOX 316 KFG2H1613-04S
Les raccords de la série KFG2 peuvent fonctionner à des températures ambiantes de fluide allant de -65 à 260ºC (coude orientable -5 à 150ºC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur joint d'étanchéité unique sans caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, notamment le FEP, le PFS, le nylon souple et ordinaire, le polyuréthane et la polyoléfine. Disponibles en options coude mâle, connecteur mâle, té de dérivation mâle, union droite, union en té, union de cloison, coude union, coude pivotant et connecteur femelle, les raccords KFG2 peuvent accueillir des tubes de 4 mm à 16 mm et de 1/8" à 1/2" avec des raccords filetés de R1/8 à R1/2 et de 1/8NPT à 1/2NPT.
-Connecteur mâle.
-Compact et léger.
-Flexibilité de conception.
-Entretien facile.
-Expansion de la plage de température de fonctionnement.
Série sans graisse.
-RoHS.
Tube applicable D.O. x D.I. : 1613 (Ø16 x Ø13)
Taille de l'orifice : 04 (R 1/2)
Etanchéité : S (Sealant)
-Compact et léger.
-Flexibilité de conception.
-Entretien facile.
-Expansion de la plage de température de fonctionnement.
Série sans graisse.
-RoHS.
Tube applicable D.O. x D.I. : 1613 (Ø16 x Ø13)
Taille de l'orifice : 04 (R 1/2)
Etanchéité : S (Sealant)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | r 1/2 in |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | 16 mm |
| Matière | acier inoxydable 316 |
| Type de filetage | r |
| Type | connecteur mâle |
| Modèle | kfg2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,92 € HT
/ unité
85,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours