Raccord à compression SMC KFG2H0425-01S

Connecteur mâle - KFG2H

Voir les informations techniques

Références

SMC :KFG2H0425-01S
Rubix :0338-2273679
Fabricant :KFG2H0425-01S
RACCORD BAGUE ACIER INOX 316 KFG2H0425-01S

Résumé technique

Diamètre de raccordementr 1/8 in
Diamètre de raccordement 24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BAGUE ACIER INOX 316 KFG2H0425-01S


Les raccords de la série KFG2 peuvent fonctionner à des températures ambiantes de fluide allant de -65 à 260ºC (coude orientable -5 à 150ºC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur joint d'étanchéité unique sans caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, notamment le FEP, le PFS, le nylon souple et ordinaire, le polyuréthane et la polyoléfine. Disponibles en options coude mâle, connecteur mâle, té de dérivation mâle, union droite, union en té, union de cloison, coude union, coude pivotant et connecteur femelle, les raccords KFG2 peuvent accueillir des tubes de 4 mm à 16 mm et de 1/8" à 1/2" avec des raccords filetés de R1/8 à R1/2 et de 1/8NPT à 1/2NPT.
-Connecteur mâle.
-Compact et léger.
-Flexibilité de conception.
-Entretien facile.
-Expansion de la plage de température de fonctionnement.
Série sans graisse.
-RoHS.

Tube applicable D.O. x D.I. : 0425 (Ø4 x Ø2,5)
Taille de l'orifice : 01 (R 1/8)
Etanchéité : S (Sealant)

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordementr 1/8 in
Diamètre de raccordement 24 mm
Matièreacier inoxydable 316
Type de filetager
Typeconnecteur mâle
Modèlekfg2
22,40 € HT
/ unité
26,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours