Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-MVM
Connecteur de module MS6-MV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-MVM
Rubix :0326-2577057
Fabricant :532801
EAN :4052568048198
Détails articles : CONNECTEUR DE MODULES MS6-MVM
Connecteur de module MS6-MVM Série MS Encombrement=6, Série=MS, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=89 g
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur du module de la série ms |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € HT
/ unité
23,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours