Composant pneumatique - Terminal de distributeur SMC EX510-LC1

Connecteur de dérivation

Voir les informations techniques

Références

SMC :EX510-LC1
Rubix :0338-2262490
Fabricant :EX510-LC1
CONNECTEUR EX510-LC1

Détails articles : CONNECTEUR EX510-LC1


La série EX510 permet de connecter plus de vannes et de capteurs qu'avec les unités conventionnelles. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation vers l'unité GW est nécessaire, ce qui permet d'économiser du fil. Il n'est plus nécessaire de régler l'adresse de l'unité SI, de l'unité de sortie et de l'unité d'entrée, seule l'adresse de l'unité GW doit être réglée. Le volume de l'unité SI EX510 est 60% plus compact que celui de l'EX120.

Points forts

-Protocole de communication : CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP
Vannes applicables : SJ2/3000, SY3/5/7/9000, SQ1/2000
Conformité RoHS

Informations techniques


Attributs
12,36 € HT
/ unité
14,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours