Compteur pour vitesse et temps Cemo 10157
COMPTEUR DIGITAL K24 EN ALU 10 A 120 L/MIN
Voir les informations techniquesRéférences
Cemo :10157
Rubix :3394-6117622
EAN :4052886315552
Détails articles : COMPTEUR DIGITAL K24 EN ALU 10 A 120 L/MIN
Compteur digital K24 en aluminium 10 à 120 l/min.
Informations techniques
Attributs
| Type | compteur digital k24 en alu 10 a 120 l/min |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,76 € HT
/ unité
456,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
