Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Poinçonnage, moletage, brochage, galetage, gravage
Poinçonnage, moletage
Moletage
ACCESSOIRES POUR PRESSE PROMO 1/3
Moletage SAM HP-ADD
Accessoires Pour Presse : Kit Poincon Complet
Références
sam :
HP-ADD
rubix :
0149-5165755
ean :
3272670512719
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : ACCESSOIRES POUR PRESSE PROMO 1/3
Composition pour presse 30 et 50 T. Diam : 30 25 22 20 18 16 12 mm.Poids : 7 Kg
Informations techniques
Attributs
Poids
2.66
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
466,11
€
HT
/
unité
559,33
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours