Goupille cannelée Spartex 1476258, Diamètre: 5 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 1476
Clous cannelés à tête demi-ronde
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1476258
Rubix :U600-8297250
Fabricant :147625 8
EAN :4043377137326


Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : GOUPILLE CANNELEE DIN 1466 INOX A2 D5X8 TETE RONDE
Clous cannelés à tête demi-ronde A2 5X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 1476 |
| Type | clous cannelés à tête demi-ronde |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,46 € HT
/ 200 unités
161,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours