Éclairage - Accessoire MSA GA90042

Clip pour Casque V-Gard 930 non ventilé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MSA :GA90042
Rubix :1056-6134163
EAN :3661258057900
ATTACHE BANDEAU V-GARD 900

Résumé technique

Documents

Détails articles : ATTACHE BANDEAU V-GARD 900


Ce clip pour casque V-Gard® 930 de MSA Safety est un accessoire innovant conçu pour améliorer la sécurité et le confort des casques industriels non ventilés V-Gard® 930. 

Caractéristiques:
Ce clip est conçu pour s'intégrer parfaitement aux casques V-Gard® 930 non ventilés. Il permet de retenir les bandeaux des lunettes et des lampes, empêchant ainsi qu'ils ne glissent vers l'arrière. Fabriqué en polypropylène, il garantit une grande solidité. 

Spécifications:
- Matériau : polypropylène (PP)
- Couleur : gris
- Compatible avec les casques V-Gard® 930
- Clip de retenue de bandeau tour de tête

Informations sur la marque:
MSA Safety, fondée en 1914, est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la fourniture d’équipements de sécurité destinés à protéger les individus et les infrastructures. Avec une présence dans plus de 140 pays, MSA offre une large gamme de produits, notamment des casques de protection, des détecteurs de gaz, des systèmes de protection antichute et des équipements respiratoires. La mission de l’entreprise est de garantir que les travailleurs opèrent dans des environnements sûrs, tout en assurant la santé et le bien-être de leurs communautés. MSA se distingue par son engagement envers l'innovation, la qualité, et l'intégrité, avec des processus de recherche et développement qui repoussent les limites de la sécurité industrielle​.

Points forts

- Empêche les bandeaux tour de tête des lunettes et de la lampe de glisser vers l’arrière.
- Conception avec des matériaux solides.

Applications

Ce clip pour est compatible avec les casques V-Gard® 930. 

Informations techniques


Attributs
Typeattache bandeau
Matièrepolycarbonate
4,09 HT
/ unité
4,91 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h