Éclairage - Accessoire Petzl E000BA00

Accessoires pour lampes PETZL

Voir les informations techniques

Références

Petzl :E000BA00
Rubix :5544-6245811
Fabricant :E000BA00
EAN :3342540828421
CLIP DE FIXATION UNI ADAPT BOITE DE 4

Résumé technique

Typeclip de fixation

Détails articles : CLIP DE FIXATION UNI ADAPT BOITE DE 4


Gamme d'accessoires pour plus de confort d'utilisation.
UNI ADAPT : Clip adhésif pour la fixation d'une lampe frontale Petzl sur tout type de casques
CROCHLAMP S : Crochet de fixation pour lampe sur casque à bord fin
HELMET ADAPT : Platine adhésive permettant de fixer une lampe frontale sur un casque
SLOT ADAPT : Platine permettant de fixer une lampe frontale sur un casque Petzl
CORE : Batterie rechargeable compatible avec les lampes frontales Petzl dotées de la construction HYBRID CONCEPT (ARIA et PIXA (modèle 2025)). Lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
CORE PRO : Batterie rechargeable compatible avec la lampe frontale PIXA R (2025). Lithium-ion 1250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh)
Clip adhésif pour la fixation d'une lampe frontale Petzl sur tout type de casques (pack de 4) Quatre clips adhésifs permettant de fixer une lampe frontale Petzl sur les casques ne possédant pas de crochets.

Informations techniques


Attributs
Typeclip de fixation
12,76 HT
/ boite
15,31 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h