Clé de serrage Wera 05073275001
Clés mixtes à cliquet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05073275001
Rubix :4727-5540514
EAN :4013288167347




Documents
Détails articles : 6000 CLES MIXTES A CLIQUET JOKER, 15X200 MM
High quality, metric, combination ratchet wrench by wera. Comes with holding function, thanks to the metal plate in the jaw, which reduces the risk of dropping nuts and bolts. The replaceable metal plate in the jaw secures nuts and bolts with its extra hard teeth and reduces the danger of slipping. The integrated limit stop prevents any slipping around the bolt head and allows higher torque to be applied. The double-hex geometry makes for a positive connection with nuts or bolts and reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° at the open end prevents any time consuming flipping of the wrench.
6000 Clés mixtes à cliquet Joker, 15 x 200 mm
Points forts
La clé mixte à cliquet métrique haut de gamme de Wera : elle fait tout ce qu'une clé doit savoir faire et bien plus encore. Plus rapide, plus efficace et plus belle : un vrai joker ! La nouvelle génération de clés mixtes. Pour les vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. Avec fonction de retenue, grâce à la plaque en métal de la fourche, qui diminue le risque de perdre les vis ou les écrous. La plaque en métal interchangeable de la fourche, munie de dents extra-dures, sécurise les vis et les écrous et diminue le risque de dérapage. La butée intégrée empêche le dérapage vertical hors de la tête de vis et permet l'application de couples élevés. La forme dodécagonale assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de dérapage. Un angle de reprise de seulement 30°, côté fourche, évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage. Mécanisme de cliquet, côté œil, avec denture exceptionnellement fine de 80 dents pour plus de flexibilité dans les espaces de montage réduits. La géométrie de forgeage spécifique permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion. Fabriquée en acier chrome-molybdène performant, avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue. Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille.
Applications
Hexagonal nuts or bolts
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 15 |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | nickel/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,65 € HT
/ unité
120,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours