Clé pour filtre Facom DP.88-16, Poids: 244 g
Clés coiffes à pans pour bouchons de filtres à huile en composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DP.88-16
Rubix :0139-5183207
EAN :3148518519649

Documents
Détails articles : COIFFE 88MM 16 PANS DP.88-16
Clés coiffes à pans pour bouchons de filtres à huile en composite
- Clé coiffe spécial pour monter et démonter les bouchons de filtres à huile à encoches en composite sans les endomager.
- Clé coiffe spécial pour monter et démonter les bouchons de filtres à huile à encoches en composite sans les endomager.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 244 g |
|---|---|
| Diamètre max | 88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,03 € HT
/ unité
48,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
