Clé pour filtre Facom DE.66-18, Poids: 225 g
Clés coiffes à pans pour bouchons de filtres à huile en composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DE.66-18
Rubix :0139-5183196
EAN :3148518519991

Documents
Détails articles : COIFFE 66MM 18 ENCOCHES DE.66-18
Clés coiffes à pans pour bouchons de filtres à huile en composite
- Clé coiffe spécial pour monter et démonter les bouchons de filtres à huile à encoches en composite sans les endomager.
- Clé coiffe spécial pour monter et démonter les bouchons de filtres à huile à encoches en composite sans les endomager.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 225 g |
|---|---|
| Diamètre max | 66 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,09 € HT
/ unité
45,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
