Jeux de clés de serrage - Accessoire SAM 291T-13-FME

Cle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :291T-13-FME
Rubix :0149-5305817
EAN :3272670733848
CLE DOUILLE EMMANCHEE SAMSOFORCE 13MM +CLIP INOX FME

Documents

Détails articles : CLE DOUILLE EMMANCHEE SAMSOFORCE 13MM +CLIP INOX FME


Clé à douille emmanchée SAMSOFORCE 13 mm (291T-13-FME) avec clip inox FME : pour serrer des tiges filetées longues jusqu’à 255 mm de profondeur.

Informations techniques


Attributs
46,18 HT
/ unité
55,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours