Clé antidéflagrante SAM 632-10, Ouverture: 34 mm | Longueur: 245 mm | Matière: Monoblocs forgés
Cle Stillson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :632-10
Rubix :0149-5011512
EAN :3272670290341



Documents
Détails articles : CLE SERRE-TUBES 632-10 UC 2
Clé serre-tubes type "Stillson". Corps et mors monoblocs forgés. Système de double ressort assurant un accrochage efficace sur le tube. Pièces de rechange (SAV).
Points forts
Système de double ressort assurant un accrochage efficace sur le tube.
Applications
clé de serrage à ouverture variable commandée par une molette et crémaillère.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 34 mm |
|---|---|
| Longueur | 245 mm |
| Matière | monoblocs forgés |
| Poids | 520 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,80 € HT
/ 2 unités
131,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
