Clé de serrage pour attachement rotatif EGA Master 70126
Clé serre tube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :70126
Rubix :1304-5516554
Fabricant :70126
EAN :8412783701265



Documents
Détails articles : CLE SERRE-TUBE H.D. 24' ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
Clé serre-tubes H.D en cuivre béryllium.
Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
CLÉ SERRE-TUBE H.D. 24" ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | serrage et desserrage de tubes et de raccords en environnement à risque d’explosion |
|---|---|
| Type | clé serre-tubes heavy duty non étincelante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 097,51 € HT
/ unité
1 317,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
