Clé de serrage pour attachement rotatif Virax 261470
Cle Ecrou Robinet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :261470
Rubix :0152-5025639
EAN :3521742614708
Documents
Détails articles : CLE ECROU ROBINET 2614 70
Pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou. Bras creux de 25 cm de longueur. Embout creux pour écrous hexagonaux de 13 mm. Autres embouts fournis 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm. Maniable : faile encombrement pour accéder aux écrous peu accessibles. Convient à la plupart des robinets. Pratique : embouts et bras creux pour ne pas être gêné par les tiges filetées.
Points forts
Pour le montage et démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrous (Convient à la plupart des robinets). Bras creux long. 25 cm. Capacité : Pour écrous hexagonaux de 10, 11, 13 et 14 mm.
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | pour robinets |
|---|---|
| Type | cl� �crou robinet |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,66 € HT
/ unité
97,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

