Clé de serrage Virax 017045

Cle Molette 6'' Gde Ouvertur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Virax :017045
Rubix :0152-5180716
EAN :3521740170459
CLE MOLETTE 6 GDE OUVERTUR
Résumé technique
Ouverture34
Longueur175 mm
Typeclé à molette
Documents

Détails articles : CLE MOLETTE 6 GDE OUVERTUR


Une seule au lieu de plusieurs gain de poids et de place.Ergonomique: manche gaîné antidérapant pour une meilleure prise en main.Pour les espaces restreints: épaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire non saillante en position ouverte. Clé à molette gainée à ouverture extra-large, idéale pour les travaux sur cuivre, laiton en plomberie, climatisation, réfrigération, maintenance, chauffage. Sa mâchoire à grande ouverture et sa résistance à la torsion lui permettant de remplacer 3 clés (6"-8"-10" pour la réf. 017045/017047, 8"-10"-12" pour la réf. 017050/017052). Clé à molette à mors extra fins (réf. 017047 et 017052) pour s'adapter aux écrous les plus minces.

Points forts

Une seule clé au lieu de plusieurs = Gain de poids et de place.
Manche ergonomique, gainé antidérapant pour une meilleure prise en main - Epaisseur réduite des bouts de becs des mâchoires, spécialement étudiés pour les espaces restreints.

Informations techniques


Attributs
Ouverture34
Longueur175 mm
Typeclé à molette
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,69 HT
/ unité
81,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h