Clé de serrage Facom 467BR.14
Clé mixte a cliquet rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :467BR.14
Rubix :0139-5289575
EAN :3662424065026



Documents
Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET RAPIDE 14MM 467BR.14 UC5
La clé mixte à fourche à cliquet métrique FACOM 467BR combine performance mécanique, robustesse et ergonomie afin de faciliter les opérations de serrage et de desserrage. Sa conception compacte, alliée à un mécanisme à cliquet performant, permet une utilisation optimale même dans les environnements restreints. Ce modèle se distingue par sa fourche à repositionnement rapide.
Caractéristiques :
Cette clé est équipée d’un mécanisme à cliquet de 72 dents, garantissant un angle de reprise minimal pour un travail fluide et rapide. Le profil OGV® assure un contact maximal avec les écrous et boulons, préservant ainsi les fixations. Le jonc de maintien situé à l’extrémité de la bague bloque efficacement l’écrou pour un serrage plus sûr. Sa conception antiglisse améliore la sécurité en empêchant tout dérapage. Le profil I-BEAM procure quant à lui un meilleur confort d’utilisation grâce à sa forme arrondie.
Spécifications :
• Nombre de dents : 72
• Mécanisme à cliquet avec levier d’inversion
• Jonc de maintien intégré
• Fourche à repositionnement rapide
• Conception antiglisse
• Décalage de 15°
• Finition chrome satin
Normes :
• ISO 1711-1 : Exigences générales pour les clés et douilles
• ISO 21982 : Prescriptions pour les clés à cliquet
• ISO 691 : Dimensions et caractéristiques des clés et douilles
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Caractéristiques :
Cette clé est équipée d’un mécanisme à cliquet de 72 dents, garantissant un angle de reprise minimal pour un travail fluide et rapide. Le profil OGV® assure un contact maximal avec les écrous et boulons, préservant ainsi les fixations. Le jonc de maintien situé à l’extrémité de la bague bloque efficacement l’écrou pour un serrage plus sûr. Sa conception antiglisse améliore la sécurité en empêchant tout dérapage. Le profil I-BEAM procure quant à lui un meilleur confort d’utilisation grâce à sa forme arrondie.
Spécifications :
• Nombre de dents : 72
• Mécanisme à cliquet avec levier d’inversion
• Jonc de maintien intégré
• Fourche à repositionnement rapide
• Conception antiglisse
• Décalage de 15°
• Finition chrome satin
Normes :
• ISO 1711-1 : Exigences générales pour les clés et douilles
• ISO 21982 : Prescriptions pour les clés à cliquet
• ISO 691 : Dimensions et caractéristiques des clés et douilles
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
• Gain de temps grâce au repositionnement rapide de la fourche
• Sécurité renforcée par la conception antiglisse
• Serrage plus efficace avec le jonc de maintien
• Confort accru grâce au profil I-BEAM
• Travail fluide avec un angle de reprise minimal
• Sécurité renforcée par la conception antiglisse
• Serrage plus efficace avec le jonc de maintien
• Confort accru grâce au profil I-BEAM
• Travail fluide avec un angle de reprise minimal
Applications
Cette clé mixte à fourche est idéale pour les professionnels de la maintenance, de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire et de l’industrie lourde. Elle est conçue pour toutes les opérations de serrage et de desserrage rapides, y compris dans les espaces restreints où l’accessibilité et la vitesse d’intervention sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 14 |
|---|---|
| Longueur | 190 mm |
| Type | clé à cliquet |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,91 € HT
/ unité
29,89 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h