(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Accessoires de machines-outils
Mandrins et accessoires de tours
Mandrins et plateaux de tour
Clé de mandrin
CLE SERRAGE MANDRIN CX110X6 UE 5
Clé de mandrin Bosch 1607950044
Cle Mandrin Type C
Références
bosch :
1607950044
rubix :
0136-5021238
ean :
3165140002363
Résumé technique
Pour diamètre de mandrin
6
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CLE SERRAGE MANDRIN CX110X6 UE 5
Clé de rechange pour mandrins S2, clé de rechange, type C, longueur extérieure : 110 mm, déport de la clé : 40 mm, cote sur plats : 4 mm, diamètre de clé : 6 mm.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.06
Pour diamètre de mandrin
6
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
68,40
€
HT
/ 5
unités
82,08
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours