Clé mâle coudée EGA Master 38186, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 52 mm | Finition: INOX
Clé mâle coudée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38186
Rubix :1304-5499452
Fabricant :38186
EAN :8412783381863


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 mm |
| Longueur | 52 mm |
Documents
Détails articles : CLE MALE 2 MM INOX
CLÉ MÂLE 2 MM INOX SS420
Clé mâle hexagonale inox EGA Master pour vis six pans creux, taille 2 mm. Longueur 52 mm, acier SS 420. ([egamaster.com](https://egamaster.com/uploads/media/doc/0001/03/27c0a23c26e957da6969a9d2a1762deba4e7e73c.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 mm |
| Longueur | 52 mm |
| Finition | inox |
| Type | clé mâle hexagonale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,14 € HT
/ unité
13,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours