Jeu de clés mâles Facom 89TXA.HO9, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 9
Clé hexagonale en P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :89TXA.HO9
Rubix :0139-5293049
EAN :3662424076299

Documents
Détails articles : TORX P FORME DE CLE HEXAGONALE 89TXA.HO9 UC05
Le kit 89TXA.HO9 regroupe 9 clés Torx et couvre les tailles T8 à T40 de la série 89TXA. Poignée ergonomique en « P », double embout et finition oxydée noire composent un ensemble pensé pour la maintenance et l'assemblage professionnel.
Caractéristiques :
La série 89TXA repose sur un principe de double extrémité : l'embout court concentre le couple pour les serrages appuyés, l'embout long atteint les vis logées en fond de puits. La poignée en forme de « P » avec revêtement Soft Grip assure une prise en main stable, y compris dans des conditions salissantes. Un trou de suspension intégré permet d'accrocher l'outil en cours d'intervention en hauteur ou de le ranger suspendu. Le revêtement oxydé noir réduit l'oxydation de surface. L'empreinte Torx® respecte les tolérances dimensionnelles officielles, garantissant la compatibilité avec les vis correspondantes.
Spécifications :
- Référence set : 89TXA.HO9.
- Gamme : 89TXA.
- Contenu : 9 clés mâles Torx®.
- Tailles incluses : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- Matériau : acier au silicium carbone.
- Finition : revêtement oxydé noir, présentation polie et phosphatée.
- Longueurs : 133 mm (T8 à T15) — 183 mm (T20 à T27) — 240 mm (T30, T40).
- Trou de suspension : intégré à la poignée.
- Garantie : à vie (échange en cas de défaut).
- Origine France Garantie.
Normes :
Les clés 89TXA respectent les tolérances dimensionnelles officielles de l'empreinte Torx®, ce qui garantit leur compatibilité avec les vis de même profil sans risque de détérioration. Le label Origine France Garantie certifie une conception et une fabrication réalisées en France, selon les critères du label officiel.
Caractéristiques :
La série 89TXA repose sur un principe de double extrémité : l'embout court concentre le couple pour les serrages appuyés, l'embout long atteint les vis logées en fond de puits. La poignée en forme de « P » avec revêtement Soft Grip assure une prise en main stable, y compris dans des conditions salissantes. Un trou de suspension intégré permet d'accrocher l'outil en cours d'intervention en hauteur ou de le ranger suspendu. Le revêtement oxydé noir réduit l'oxydation de surface. L'empreinte Torx® respecte les tolérances dimensionnelles officielles, garantissant la compatibilité avec les vis correspondantes.
Spécifications :
- Référence set : 89TXA.HO9.
- Gamme : 89TXA.
- Contenu : 9 clés mâles Torx®.
- Tailles incluses : T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- Matériau : acier au silicium carbone.
- Finition : revêtement oxydé noir, présentation polie et phosphatée.
- Longueurs : 133 mm (T8 à T15) — 183 mm (T20 à T27) — 240 mm (T30, T40).
- Trou de suspension : intégré à la poignée.
- Garantie : à vie (échange en cas de défaut).
- Origine France Garantie.
Normes :
Les clés 89TXA respectent les tolérances dimensionnelles officielles de l'empreinte Torx®, ce qui garantit leur compatibilité avec les vis de même profil sans risque de détérioration. Le label Origine France Garantie certifie une conception et une fabrication réalisées en France, selon les critères du label officiel.
Points forts
- Polyvalent : le double embout couvre les serrages sous couple élevé avec l'extrémité courte et l'accès en fond de puits avec l'extrémité longue, sans changer d'outil.
- Ergonomique : la poignée Soft Grip en « P » stabilise la prise en main et réduit la fatigue sur les interventions répétitives.
- Sécurisé : le trou de suspension intégré maintient l'outil attaché lors des travaux en hauteur et facilite le rangement suspendu en atelier.
- Durable : le revêtement oxydé noir protège les clés contre l'oxydation en environnement humide ou corrosif.
- Garanti à vie : en cas de défaut, Facom procède à l'échange, sécurisant l'investissement sur la durée.
- Ergonomique : la poignée Soft Grip en « P » stabilise la prise en main et réduit la fatigue sur les interventions répétitives.
- Sécurisé : le trou de suspension intégré maintient l'outil attaché lors des travaux en hauteur et facilite le rangement suspendu en atelier.
- Durable : le revêtement oxydé noir protège les clés contre l'oxydation en environnement humide ou corrosif.
- Garanti à vie : en cas de défaut, Facom procède à l'échange, sécurisant l'investissement sur la durée.
Applications
Ce set convient à l'approvisionnement initial ou au réassort d'un atelier, d'une servante, d'une caisse à outils ou d'un poste de travail mobile. Elle couvre les besoins des secteurs et métiers suivants :
- Maintenance industrielle et électromécanique.
- Assemblage mécanique et mécatronique.
- Carrosserie et réparation véhicules.
- Agroalimentaire et industrie pharmaceutique.
- BTP et second œuvre du bâtiment
- Maintenance industrielle et électromécanique.
- Assemblage mécanique et mécatronique.
- Carrosserie et réparation véhicules.
- Agroalimentaire et industrie pharmaceutique.
- BTP et second œuvre du bâtiment
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Empreinte | profil torx |
| Taille empreinte | t8;t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,53 € HT
/ lot
105,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h