Clé dynamométrique Wera 05075624001, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Couple de serrage, minimum: 80 N.m | Couple de serrage, maximum: 400 N.m

Clé dynamométrique à cliquet click-torque

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05075624001
Rubix :4727-5540062
Fabricant :05075624001
EAN :4013288193254
CLE DYNAMOMETRIQUE A CLIQUET CLICK-TORQUE C 5, 80-400 NM,

Résumé technique

Couple de serrage, minimum80 N.m
Couple de serrage, maximum400 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE DYNAMOMETRIQUE A CLIQUET CLICK-TORQUE C 5, 80-400 NM,


Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque C 5, 80-400 Nm, 1/2" x 80-400 Nm

Points forts

Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.

Informations techniques


Attributs
Couple de serrage, minimum80 N.m
Couple de serrage, maximum400 N.m
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur760 mm
NormeDIN EN ISO 6789-1:2017-07
1 265,98 € HT
/ unité
1 519,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.