Clé de vidange SAM 870-5, Poids: 365 g
Clé de Vidange
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :870-5
Rubix :0149-5012520
EAN :3272670255340

Documents
Détails articles : CLE DE VIDANGE 870-5
Carrés mâles de 8 et 10 mm.
Poids : 365 g.
Poids : 365 g.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 365 g |
|---|---|
| Type | clé de vidange |
| Taille | 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,77 € HT
/ unité
36,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
