Références
EGA Master :70302
Rubix :1304-5000761
EAN :8412783703023
Détails articles : CLE POLYGONALE A FRAPPER 30MM
Clé polygonale en cuivre béryllium. Alliage 100% cuivre-béryllium. Mécaniques supérieures aux autres alliages proposés dan sle domaine de l'outillage antidéflagrant. Outillage antimagnétique, très résistant à la corrosion, avec un poids spécifique inférieur, et une diminution importante de la fatigue de l'utilisateur.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 30 |
|---|---|
| Longueur | 165 mm |
| Type | clé polygonale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,02 € HT
/ unité
265,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

