Clé de serrage Stanley 2-86-687
Clé à pipe débouchée 6 x 12 pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-86-687
Rubix :5511-5029550
EAN :3253562866875

Documents
Détails articles : CLE A PIPE DEBOUCH 10MM 2-86-687 (UC4-UU12)
Clé forgée - Acier chrome vanadium de qualité supérieure avec traitement thermique - Finition : Chrome Mat - Débouchage permettant le passage d'une tige filetée ou l'usage d'une broche pour augmenter le couple de serrage
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 10 |
|---|---|
| Longueur | 116 mm |
| Type | clé à pipe |
| Finition | nickel/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,69 € HT
/ unité
14,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours