Clé de serrage EGA Master 38110
Clé à ouverture fixe et variable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38110
Rubix :1304-5505111
Fabricant :38110
EAN :8412783381108

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 26 MM INOX
CLÉ MIXTE 26 MM INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 26 mm |
|---|---|
| Longueur | 310 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,04 € HT
/ unité
63,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
