Clé de serrage EGA Master 38171
Clé à ouverture fixe et variable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38171
Rubix :1304-5502874
Fabricant :38171
EAN :8412783381719

Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE 8' INOX
CLÉ À MOLETTE 8" INOX SS420
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,91 € HT
/ unité
131,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
