Clé de serrage Bahco 87

Clé à molette à écrou central standard

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :87
Rubix :0034-5362465
EAN :7314150005406
CLE MOLETTE PHOSPHATEE 770 MM

Résumé technique

Ouverture85
Longueur770 mm
Typeclé à molette
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MOLETTE PHOSPHATEE 770 MM


Les clés à molette Bahco 86 et 87 associent une grande capacité d’ouverture à une tête coudée de 22,5° pour intervenir dans des configurations difficiles d’accès. Forgées en une seule pièce, elles s’appuient sur un alliage d’acier traité avec précision. L’échelle graduée en millimètres permet un réglage préalable fiable.

Caractéristiques :
Les clés à molette Bahco 86 et 87 utilisent un écrou central standard avec un pas à droite, assurant un réglage progressif et stable. Leur tête inclinée améliore l’accès aux écrous situés en retrait ou à proximité d’obstacles. Les manches longs contribuent à augmenter l’effet de levier lors des opérations de serrage ou de desserrage. La fabrication en acier allié forgé en une seule pièce et trempé, associée à une finition phosphatée contre la corrosion, vise une résistance mécanique constante dans le temps. Une échelle graduée en millimètres facilite le pré-ajustement avant mise en charge.

Spécifications :
- Angle d’inclinaison de la tête : 22,5°.
- Matériau : alliage d’acier forgé.
- Traitement : acier trempé et phosphaté noir.
- Trou de suspension dans le manche.
Modèle 86 :
- Longueur totale : 614 mm.
- Ouverture maximale de mâchoire : 63 mm.
- Épaisseur : 29 mm.
- Longueur des becs : 59 mm.
- Poids : 3 165 g.
Modèle 87 :
Longueur totale : 770 mm.
Ouverture maximale de mâchoire : 85 mm.
Épaisseur : 33 mm.
Longueur des becs : 76 mm.
Poids : 5 700 g.

Normes :
- ISO 6787 : cette norme définit les exigences dimensionnelles et fonctionnelles applicables aux clés à molette.
- DIN 3117 : standard qui précise les caractéristiques de conception et de performance des clés réglables.

Points forts

- Réglage précis avant serrage via l’échelle graduée en millimètres.
- Transmission d’effort accrue permise par les manches longs : effet bras de levier garanti.
- Durabilité mécanique renforcée par l’alliage d’acier forgé et le trempage de précision.
- Protection contre la corrosion assurée par la finition phosphatée.
- Trou de suspension pratique permettant un rangement facile en atelier.

Applications

Les clés à molette Bahco 86 et 87 sont utilisées pour les opérations de maintenance, d’assemblage et de démontage nécessitant une grande ouverture de mâchoire. Elles conviennent aux ateliers de maintenance industrielle, aux chantiers de montage mécanique et aux services techniques intervenant sur des équipements fixes ou mobiles, même en présence d'humidité. Leur conception les rend adaptées aux environnements où l’accessibilité est limitée et où des efforts de serrage importants sont requis.

Informations techniques


Attributs
Ouverture85
Longueur770 mm
Typeclé à molette
Finitionphosphate
403,87 € HT
/ unité
484,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours