Douille tournevis Gedore IN 19 L 14-140, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 140 mm | Finition: Chromé

Clé à douille-tournevis long hexagonal - IN 19 L

Voir les informations techniques

Références

Gedore :IN 19 L 14-140
Rubix :8965-5441509
Fabricant :6158620
EAN :4010886615867
DOUILLE TOURNEVIS 1/2, FORME LONGUE, 14 MM, IN 19 L 14-140

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur140 mm
Empreintehex / allen
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE TOURNEVIS 1/2, FORME LONGUE, 14 MM, IN 19 L 14-140


Douille pour embout de tournevis 1/2", long 14 mm Selon DIN 7422 Carré selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille Manipulation manuelle, poignée moletée Chromé Avec goupille emboutie en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse * t = embout hexagonal étagé 13 mm * non normalisé

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur140 mm
Empreintehex / allen
Taille empreinte14 mm
Modèlein 19 l 14-140
Finitionchromé
33,64 € HT
/ unité
40,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.