Douille tournevis Gedore IN 20 6, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Longueur: 28 mm | Finition: Chromé
Clé à douille-tournevis hexagonal-IN 20
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :IN 20 6
Rubix :8965-5306975
Fabricant :6178490
EAN :4010886617847


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Détails articles : DOUILLE TOURNEVIS 1/4 - 6 MM 6 PANS MALE, IN 20 6
Douille pour embout de tournevis 1/4" hex 6 mm Selon DIN 7422 Carré selon DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille Manipulation, poignée moletée Chromé Embout en acier spécial au vanadium GEDORE, phosphaté au manganèse * non normalisé
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Empreinte | hex / allen |
| Taille empreinte | 6 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,90 € HT
/ 10 unités
214,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours