Douille tournevis Gedore IN 30 LK 5, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Longueur: 132 mm | Finition: Chromé
Clé à douille hexagonale à longue tête sphérique-tournevis-30 LK
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :IN 30 LK 5
Rubix :8965-5441260
Fabricant :1505726
EAN :4010886815618


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Longueur | 132 mm |
| Empreinte | hex / allen |
Détails articles : DOUILLE TOURNEVIS 3/8, FORME LONGUE 5 MM, IN 30 LK 5
Douille pour embout de tournevis 3/8", long 5 mm Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 10, ISO 1174, avec rainure de retenue de la bille Manipulation, poignée moletée Chromé Avec goupille emboutie en acier spécial au vanadium GEDORE, finition métal en poudre Angle de pivotement total env. 15-20°.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Longueur | 132 mm |
| Empreinte | hex / allen |
| Taille empreinte | 5 mm |
| Modèle | in 30 lk 5 |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,79 € HT
/ unité
36,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours