Clé de serrage SKF HN 1

Clé à crochet HN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :HN 1
Rubix :0301-1020455
EAN :7316576610707
CLE A MAIN HN 1 SKF

Résumé technique

Ouverture1
Longueur109 mm
Typeclé à crochet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A MAIN HN 1 SKF


La clé à ergot SKF, également appelée clé à crochet ou clé SKF HN, est conçue pour offrir un serrage et un desserrage sûrs et précis des écrous de serrage dans des applications industrielles exigeantes. Elle est idéale pour garantir un montage fiable sans endommager les composants mécaniques.

Caractéristiques :
La clé à main série HN de SKF se distingue par sa conception robuste et fonctionnelle. Adaptée aux écrous KM et à d’autres écrous conformes aux normes DIN 981 et DIN 1804, elle permet une manipulation efficace et sécurisée. Contrairement aux modèles à ergot réglables, son rayon parfaitement adapté au diamètre de l’écrou réduit le risque de détérioration des pièces, assurant une durée de vie prolongée de l’ensemble. La poignée recouverte de plastique offre une prise confortable, protégée contre l’huile, la graisse et la saleté, tout en évitant le contact direct avec le métal. Un orifice intégré dans la poignée facilite le rangement de l’outil. Enfin, chaque clé est marquée au laser pour une identification rapide et sans erreur.

Spécifications :
- Compatible avec les écrous de serrage SKF des séries KM, N, AN, KMK, KMFE, KMT.
- Modèles disponibles : HN 0 à HN 22.
- Diamètre extérieur des écrous compatibles : de 16 mm à 145 mm.
- Nombre de tailles disponibles : 15.
- Gravure laser de la désignation pour une identification facile.
- Poignée enrobée de plastique antiglisse.
- Trou d’accrochage pour rangement mural ou en rack.
- Conçue pour éviter tout dommage aux encoches des écrous.
- Acier spécial pour une résistance accrue.

Normes :
- Conforme à la norme DIN 1810.
- Compatible avec les écrous selon la norme DIN 981.
- Compatibilité également assurée avec les écrous DIN 1804.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans le domaine des roulements, de l'étanchéité, de la lubrification, des mécatroniques et des systèmes de maintenance industrielle. Fondée en 1907 en Suède, l’entreprise est aujourd’hui présente dans plus de 130 pays et dispose de plusieurs milliers de distributeurs. SKF investit massivement dans la recherche et développement avec plus de 40 centres techniques à travers le monde. Sa mission est de réduire les frottements, améliorer l’efficacité des machines et prolonger leur durée de vie. Avec une forte orientation vers la durabilité, SKF s’engage à réduire l’impact environnemental de ses solutions.

Points forts

- Réduction du risque de détérioration de l’arbre et de l’écrou avec un modèle adapté à chaque dimension.
- Manipulation sûre grâce à une prise en main confortable et adhérente.
- Identifiables rapidement grâce à la gravure laser sur le corps de la clé.
- Excellente résistance mécanique pour des usages intensifs en milieu industriel.

Applications

Les clés à crochet SKF de la série HN sont destinées à des opérations de maintenance, de montage et de démontage dans les environnements industriels. Elles sont particulièrement adaptées pour intervenir sur les roulements montés sur des portées coniques, les arbres ou les manchons. Utilisées dans l’industrie manufacturière, l’automobile, les systèmes de transmission mécanique ou les lignes de production, ces clés garantissent une opération sûre, rapide et sans risque de dégradation. Idéales pour les ateliers de maintenance, les installateurs de systèmes de roulements ou les techniciens sur site.

Informations techniques


Attributs
Ouverture1
Longueur109 mm
Typeclé à crochet
Finitiontrempé
32,54 HT
/ unité
39,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h