Clé de serrage Gedore 7 R 13

Clé à cliquet combinée plate 7 R

Voir les informations techniques

Références

Gedore :7 R 13
Rubix :8965-5306839
Fabricant :2297116
EAN :4010886889183
CLE MIXTE A CLIQUET DROIT 13 MM 7-R-13

Résumé technique

Ouverture13
Longueur180 mm
Typeclé à cliquet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET DROIT 13 MM 7-R-13


Clé à cliquet combinée 13 mm Avec la même taille à chaque extrémité Profil plat UD Angle de travail : 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm Pour un desserrage du cliquet et un serrage rapide Transfert de couple élevé Profil creux agréable à tenir Géométrie résistante à la déformation avec double effet de spirale en T Acier au vanadium GEDORE 31CrV3 Aspect non éblouissant grâce au chromage mat, insert de verrouillage et cliquet phosphatés au manganèse Forgé à chaud Mâchoire rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des zones de contact optimales Technologie GEDORE éprouvée combinée à nouveau : mâchoires de clé classique no. En combinaison avec l'adaptateur 7 RA ou 7 RB (à commander séparément), la clé 7 R peut être utilisée comme cliquet (à embout) Brevet européen déposé

Informations techniques


Attributs
Ouverture13
Longueur180 mm
Typeclé à cliquet
Finitionchromé
38,36 € HT
/ unité
46,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours