Clé de serrage Gedore 7 18

Clé à chocs à anneau taille égale - 7

Voir les informations techniques

Références

Gedore :7 18
Rubix :8965-5441631
Fabricant :6091880
EAN :4010886609187
CLE MIXTE CONTRE-COUDEE 18 MM 7 18

Résumé technique

Ouverture18
Longueur220 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CLE MIXTE CONTRE-COUDEE 18 MM 7 18


Clé à fourche, droiteConception: DIN 3113, ISO 3318, forme A. En acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé mat, côté anneau incliné à 15°, avec un manche creux pratique et robuste. Côté de l'anneau avec profil hexagonal.
Clé mixte 18 mm Tailles 3 à 5,5 avec anneau hexagonal, jusqu'à la taille 6 avec profil UD * non standardisé

Informations techniques


Attributs
Ouverture18
Longueur220 mm
Typeclé mixte
Finitionchromé
23,12 HT
/ unité
27,74 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours