Clavette noyée Spartex AC4X4X20A1, Longueur: 20 mm | Largeur: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1
Clavettes parallèles, forme haute, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :AC4X4X20A1
Rubix :U600-8296048
Fabricant :688544 4 20
EAN :4043377300348


Résumé technique
| Largeur | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CLAVETTE PARALLELE DIN 6885-A INOX A1 4X4X20 BOUTS ARRONDIS
Clavettes parallèles, forme haute, forme A A1 4X20
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 6885 |
| Type | clavettes parallèles forme haute |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,98 € HT
/ 200 unités
259,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
Longueur
20 mm