Clavette noyée Spartex AC4X4X25A1, Longueur: 25 mm | Largeur: 4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1
Clavettes parallèles, forme haute, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :AC4X4X25A1
Rubix :U600-8296043
Fabricant :688544 4 25
EAN :4043377300362


Résumé technique
| Largeur | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CLAVETTE PARALLELE DIN 6885-A INOX A1 4X4X25 BOUTS ARRONDIS
Clavettes parallèles, forme haute, forme A A1 4X25
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 6885 |
| Type | clavettes parallèles forme haute |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,26 € HT
/ 200 unités
319,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
Longueur
25 mm