Clavette noyée Spartex AC12X8X100A1, Longueur: 100 mm | Largeur: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1
Clavettes parallèles, forme haute, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :AC12X8X100A1
Rubix :U600-8296102
Fabricant :6885412 8 100
EAN :4043377406385


Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CLAVETTE PARALLELE DIN 6885-A INOX A1 12X8X100 BOUTS ARRONDIS
Clavettes parallèles, forme haute, forme A A1 12X100
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 6885 |
| Type | clavettes parallèles forme haute |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 090,12 € HT
/ 50 unités
1 308,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
Longueur
100 mm