Clavette noyée Spartex AC16X10X63A1, Longueur: 63 mm | Largeur: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1
Clavettes parallèles, forme haute, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :AC16X10X63A1
Rubix :U600-8296070
Fabricant :6885416 10 63
EAN :4043377406439


Résumé technique
| Largeur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 63 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CLAVETTE PARALLELE DIN 6885-A INOX A1 16X10X63 BOUTS ARRONDIS
Clavettes parallèles, forme haute, forme A A1 16X63
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 63 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 6885 |
| Type | clavettes parallèles forme haute |
| Epaisseur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 302,90 € HT
/ 50 unités
1 563,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
Longueur
63 mm