Clavette noyée Spartex AC10X8X45A1, Longueur: 45 mm | Largeur: 10 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1
Clavettes parallèles, forme haute, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :AC10X8X45A1
Rubix :U600-8296110
Fabricant :6885410 8 45
EAN :4043377147066


Résumé technique
| Largeur | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CLAVETTE PARALLELE DIN 6885-A INOX A1 10X8X45 BOUTS ARRONDIS
Clavettes parallèles, forme haute, forme A A1 10X45
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 6885 |
| Type | clavettes parallèles forme haute |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
810,14 € HT
/ 100 unités
972,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
Longueur
45 mm