Références
Sferaco :386025
Rubix :0400-2207821
Fabricant :386025
EAN :3598781118191

Détails articles : CLAPET SANDWICH DISQUE 386 DN 25 INOX 316 PS:40B TS:200 DEG
Points forts
•Clapet anti-retour à disque en acier inoxydable pour l'eau potable, les industries chimiques et pharmaceutiques, les industries pétrochimiques,
installation hydraulique, air comprimé.
Type en acier inoxydable avec ressort, toutes positions.
Étanchéité métal/métal (taux de fuite selon la norme API 598).
Compatible avec les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22.
Clapet anti-retour conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 sur demande.
installation hydraulique, air comprimé.
Type en acier inoxydable avec ressort, toutes positions.
Étanchéité métal/métal (taux de fuite selon la norme API 598).
Compatible avec les atmosphères explosives, ATEX Zone 1&21 et Zone 2&22.
Clapet anti-retour conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Type | clapet de non-retour |
|---|---|
| Pression de service | 40 bar |
| Norme | CE 1935/2004;TUV RHEINLAND PED/2014/68/UE;ATEX |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,41 € HT
/ unité
148,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
