Pour les chaussures avec une semelle antiperforation (S1P ou S3), il sera possible de déterminer la protection contre une pointe large ou petite (small) avec les lettres S et L. Une chaussure S1PS sera donc de norme S1P pour les petites pointes ; alors qu'une chaussure S1PL sera de norme S1P pour les pointes larges !
Chaussure de sécurité : Mieux comprendre les différences entre S1, S1P, S2 et S3
Zoom sur les catégories de sécurité S1, S1P, S2 et S3 des chaussures de sécurité
Lorsqu'il est question de chaussures de sécurité, il faut prendre en compte de nombreuses normes pour faire le meilleur choix possible. En particulier, la norme EN ISO 20345 définit les exigences fondamentales et additionnelles des chaussures de sécurité professionnelles. En plus des propriétés fondamentales (embout de sécurité conçu pour fournir une protection contre les chocs un niveau d'énergie maximal équivalent à 200 Joules et contre un écrasement de 15 kN), quatre niveaux de sécurité S1, S1P, S2 et S3 sont cruciaux. Que signifient-ils ? Comment se distinguent-ils ?
Signification des normes EN20345 S1, S1P, S2 et S3
Les chaussures de sécurité sont classées selon plusieurs catégories pour correspondre à des besoins spécifiques en termes de protection et de confort. Voyons en détail ce que signifient S1, S2 et S3 :
- Chaussures de sécurité S1: Les chaussures de sécurité de norme S1 sont antistatiques. Elles absorbent l'énergie au niveau du talon et sont résistantes aux hydrocarbures. Elles disposent également d'un embout de sécurité capable de résister à un choc de 200 joules et une pression de 15 kN.
- Chaussures de sécurité S2: Les chaussures de norme S2 bénéficient de toutes les propriétés de S1 avec une résistance supplémentaire à la pénétration et l'absorption d'eau. C'est ce qui fait d'elles un choix idéal pour les environnements humides.
- Chaussures de sécurité S3: Ces chaussures, en plus des caractéristiques de S2, possèdent une semelle antiperforation. Elles sont parfaites pour travailler en extérieur sur des terrains accidentés, et particulièrement dans les zones où se trouvent des objets pointus.
Tableau comparatif des normes S1, S1P, S2 et S3
| Critère | Norme S1 | Norme S1P | Norme S2 | Norme S3 |
|---|---|---|---|---|
| Antistatiques | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Absorption d'énergie au talon | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résistantes aux hydrocarbures | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Embout de sécurité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résistantes à l'eau | Non | Oui | Oui | Oui |
| Semelle antiperforation | Non | Oui | Non | Oui |
Comprendre les différences entre S1, S2 et S3 est essentiel pour choisir convenablement ses chaussures de sécurité. En fonction de votre activité et de son environnement, une norme peut se révéler plus adaptée qu'une autre, pour un maximum de sécurité et de confort.
Besoin d'aide ? Nos conseillers vous écoutent !
Comparatif des protections offertes par les chaussures de sécurite S1, S2 et S3
Le choix des chaussures de sécurité varie en fonction des normes S1, S1P, S2 et S3 car elles procurent des types de protection distincts. Analysons les nuances entre ces dernières pour que vous puissiez effectuer le choix le plus éclairé possible.
Les protections offertes par la norme S1
Ces chaussures sont antistatiques, absorbent les chocs au niveau du talon et possèdent une semelle résistante aux hydrocarbures. Elles ne sont pas adaptées pour les milieux humides et les environnement nécessitant une protection anti-perforation.
La norme S1P est la norme pour les chaussures de sécurité pour milieu secs, elles sont dotées d'un embout de protection et d'une semelle anti-perforation qui lui permettent de rentrer dans la catégorie des chaussures de sécurité. Les chaussures S1P sont préconisées pour la protection des pieds en milieu secs.
Les protections offertes par la norme S2
Les chaussures de sécurité S2 comprennent les mêmes caractéristiques que la norme S1, avec une étanchéité améliorée. Elles sont donc privilégiées pour travailler dans des environnements où les pieds peuvent être exposés à l'humidité.
Les protections offertes par la norme S3
La norme S3 est la norme la plus complète en termes de protections. La norme S3 prend les caractéristiques des chaussures S2, tout en ajoutant une semelle anti-perforation et une semelle à crampons. Elle s'avère particulièrement utile pour ceux travaillant dans un environnement humide et/ou en milieu extérieur.
Comparatif des protections : S1 vs S1P vs S2 vs S3
Pour résumer, la première norme (S1) répond aux normes concernant les chaussures de travail, particulièrement adaptée pour les environnements secs. La norme S2, propose une protection supplémentaire contre l'humidité, idéale pour les environnements humides. Les normes S1 et S2 ne disposent pas de semelles anti-perforation.
La norme S1P est la norme de chaussures de sécurité pour les chaussures en milieu secs. Elle dispose d'une semelle anti-perforation, d'un embout de sécurité et de toutes les caractéristiques d'une chaussure de sécurité pour milieu sec (antistatique, absorption d'énergie, semelle résistante aux hydrocarbures).
Enfin, la norme des chaussures de sécurité S3 prend en compte les caractéristiques de la norme S1P avec une résistance à l'eau sur la tige et une semelle à crampons.
Il est donc important de choisir la bonne chaussure de sécurité en prenant en compte votre environnement de travail et les risques potentiels auxquels vous êtes exposés.
Contexte d'utilisation des chaussures de sécurité S1P et S3
Il importe de connaître parfaitement le contexte d'utilisation de chaque norme de chaussure de sécurité pour assurer une protection optimale. Voyons ensemble les types d'environnements pour lesquels chaque norme est la plus indiquée.
Contexte d'utilisation des chaussures de sécurité norme S1P
A la fois légères et aérées, les chaussures de sécurité S1P ont trouvé particulièrement leur place dans les espaces de travail secs. Elles sont privilégiées dans de nombreuses industries, notamment :
- L'industrie légère : production d'équipements électriques, aéronautique, automobile...
- Les ateliers de maintenance et de réparation.
- Les travaux d'intérieur : menuiserie, carrelage, peinture...
- Les secteurs de la logistique et du transport.
À retenir
Ces chaussures offrent une protection adaptée aux risques mécaniques courants, comme les chutes d'objets. Elles assurent également une excellente résistance aux hydrocarbures.Attention cependant aux risques de perforation sous le pieds, qui ne seront évités qu'avec une paire de chaussures de sécurité S1P..
Contexte d'utilisation des chaussures de sécurité norme S3
Enfin, les chaussures de sécurité S3 sont adaptées aux conditions les plus difficiles, avec un usage polyvalent en intérieur comme en extérieur. Elles sont recommandées pour :
- La construction et le BTP.
- Les mines, carrières et le secteur de la métallurgie.
- Les travaux forestiers et les circuits logistiques extérieurs.
- Les zones d'activité où le risque d'infiltration de liquides est élevé.
D'une part, elles sont résistantes à l'eau, évitent le glissement et protègent des risques les plus courants.
Il est essentiel de choisir la bonne chaussure de sécurité en fonction de son environnement de travail. Une bonne connaissance des normes S1, S1P, S2 et S3 vous permet à la fois de garantir votre sécurité, et de travailler dans les conditions les plus confortables possibles.
Saviez-vous que la norme EN ISO 20345 a évolué ?
Ce changement de norme permettra aussi de trouver des chaussures S6 et S7 :
- Norme S6 : sans semelle anti perforation, mais entièrement étanche
- Norme S7 : avec semeltte anti perforation et entièrement étanche