Chasse goupilles Rennsteig 9R 450 010 0, Diamètre: 10 mm | Longueur: 150 mm
Chasse-goupilles standard
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rennsteig :9R 450 010 0
Rubix :7510-5312806
EAN :4049002002885

Documents
Détails articles : CHASSE-GOUPILLES 150MM D.10MM
Corps hexagonal, monobloc pour plus de robustesse et de durabilité. Finition laquée.
Dureté : 48/56HRc pour les diamètres 2 à 4 mm, et 50/58 HRc pour les diamètres de 5 à 10 mm.
Longueur : 150 mm.
Dureté : 48/56HRc pour les diamètres 2 à 4 mm, et 50/58 HRc pour les diamètres de 5 à 10 mm.
Longueur : 150 mm.
Points forts
Corps hexagonal, monobloc pour plus de robustesse et de durabilité. Finition laquée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Poids | 119 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,00 € HT
/ 10 unités
104,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours